Unitate de pornire pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 60x36x72, oțel cu nervuri de cal. 22 | AF3DWJ 7B509

TENNSCO 6940 Unitate de pornire pentru rafturi de depozitare 60"x36"x72", 22 Ga. Oțel cu nervuri

În stoc
Articol: AF3DWJ Model: 6940Crucea Ref: 7B509

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,175.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de depozitare în vrac, Starter
Creștere reglabile2"
Capacitatea fasciculului3800 lb.
Capacitate pe raft3800 lb.
CuloriGrey mediu
Material de punte22 Ga. Oțel cu nervuri
Adâncime36 "
finalizareaPulbere
Înălţime72 "
Capacitate de încărcare3800 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.4
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCapacitatea fascicululuiCapacitate pe raftMaterialLăţimeCuloriMaterial de punteAdâncimePreț
Unitate de pornire pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 60" x 36" x 96", Plăci de particule | AF3DTX 7B449 69403800 lb.3800 lb.3800 lb.Oţel60 "Grey mediuPAL36 "€1,036.53
Unitate de pornire pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 60" x 48" x 96", Plăci aglomerate | AF3DTY 7B450 69403800 lb.3800 lb.3800 lb.Oţel60 "Grey mediuPAL48 "€1,161.85
Unitate de pornire pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 72" x 24" x 96", Plăci aglomerate | AF3DTZ 7B451 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Oţel72 "Grey mediuPAL24 "€932.20
Unitate de pornire pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 72" x 36" x 96", Plăci aglomerate | AF3DUA 7B452 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Oţel72 "Grey mediuPAL36 "€1,142.45
Unitate de pornire pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 72" x 48" x 96", Plăci de particule | AF3DUB 7B453 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Oţel72 "Grey mediuPAL48 "€1,310.94
Unitate de pornire pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 96" x 24" x 96", Plăci aglomerate | AF3DUC 7B454 69402150 lb.2150 lb.2150 lb.Oţel96 "Grey mediuPAL24 "€1,117.44
Unitate de pornire pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 96" x 36" x 96", Plăci aglomerate | AF3DUD 7B455 69402150 lb.2150 lb.2150 lb.Oţel96 "Grey mediuPAL36 "€1,362.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO 6940 Unitate de pornire pentru rafturi de depozitare 60"x36"x72", 22 Ga. Oțel cu nervuri
€1,175.61 /unitate