Kit rotile TENNSCO CK18GR | AE7MRB 5ZJ72

TENNSCO Kit rotile CK18GR

În stoc
Articol: AE7MRB Model: CK18GRCrucea Ref: 5ZJ72

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€233.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa pentru rotiță
Dia roata cu rotire.4"
Materialul roții rotativePVC
Tip roată cu rotițăPivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriGrey mediu
finalizareaPulbere
Lungime18 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Numărul de roți rotative4
Înălțimea platformei2.125 "
Lungimea platformei18 "
Material platformăOţel
Stil de platformăCasetă formată
Lățimea peronului36 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)47.75
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeCapacitate de încărcareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
TENNSCO CK4824MGY Kit de rotile Jumbo Asamblat Gri | AB4KZL 1YMD8 CK4824MGYGrey mediu24 "1000 lb.24 "48 "-€287.33
TENNSCO CK4824SD Jumbo Caster Kit Nisip asamblat | AB4KZM 1YMD9 CK4824SDNisip24 "1000 lb.24 "48 "-€287.33
TENNSCO CK-4824BK Kit de roți Jumbo Asamblat Negru | AC3GML 2TET8 CK-4824BKNegru24 "1000 lb.24 "48 "-€287.33
Kit rotile TENNSCO CK18LGY neasamblat D 18 inch gri deschis | AC9NCV 3HNR7 CK18LGYLumina gri18 "1000 lb.18 "36 "36 "€233.93
Kit de rotile TENNSCO CK18PY Chit neasamblat D 18 inch | AC9NCW 3HNR8 CK18PYȘampanie / Chit18 "1000 lb.18 "36 "36 "€233.93
Kit rotile TENNSCO CK24LGY neasamblat D 24 inch gri deschis | AC9NCX 3HNR9 CK24LGYLumina gri24 "1000 lb.24 "36 "36 "€241.75
Set de roți TENNSCO CK24PY Chit neasamblat D 24 inch | AC9NCY 3HNT1 CK24PYȘampanie / Chit24 "1000 lb.24 "36 "36 "€241.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO Kit rotile CK18GR
€233.93 /unitate