TENNSCO Bancă cu vestiar HMLB-84, dimensiune 84 x 9-1/2 x 1-1/4 inch

În stoc
Articol: CH3GEL Model: HMLB-84

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€466.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBancă de piedestal
Adâncime9 1 / 2 "
finalizareaLaminat
Înălţime1 1 / 4 "
Materiallemn de esență tare
Adâncimea totală9 1 / 2 "
Inălțime totală1 1 / 4 "
Lățimea totală84 "
Lăţime84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Disponibil în Natural

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLăţimePreț
Bancă cu vestiar TENNSCO HMLB-36, dimensiune 36 x 9-1/2 x 1-1/4 inch | CH3GEG HMLB-3636 "-€213.24
Bancă cu vestiar TENNSCO HMLB-48, dimensiune 48 x 9-1/2 x 1-1/4 inch | CH3GEH HMLB-4848 "-€274.44
Bancă cu vestiar TENNSCO HMLB-60, dimensiune 60 x 9-1/2 x 1-1/4 inch | CH3GEJ HMLB-6060 "-€331.00
Bancă cu vestiar TENNSCO HMLB-72, dimensiune 72 x 9-1/2 x 1-1/4 inch | CH3GEK HMLB-7272 "72 "€398.78
Bancă cu vestiar TENNSCO HMLB-96, dimensiune 96 x 9-1/2 x 1-1/4 inch | CH3GEM HMLB-9696 "96 "€544.12
Bancă cu vestiar TENNSCO HMLB-108, dimensiune 108 x 9-1/2 x 1-1/4 inch | CH3GEN HMLB-108-108 "€637.64
RFQ
Bancă cu vestiar TENNSCO HMLB-120, dimensiune 120 x 9-1/2 x 1-1/4 inch | CH3GEP HMLB-120-120 "€717.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO Bancă cu vestiar HMLB-84, dimensiune 84 x 9-1/2 x 1-1/4 inch
€466.62 /unitate