TENNSCO RXHS-362472MED GR Raft de stocare de mare capacitate 36 inch W x 72 inch inaltime | AF4WKP 9MEZ3

TENNSCO RXHS-362472MED GR Raft de stocare de mare capacitate 36 inchi l x 72 inci inaltime

Articol: AF4WKP Model: RXHS-362472MED GRRef încrucișat: 9MEZ3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€892.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de mare capacitate
Capacitate pe raft4000 lb.
CuloriGri
Adâncime24 "
finalizareaEmail copt
Înălţime72 "
Capacitate de încărcare13,000 lb.
Material16 ga. Oţel
Numărul de rafturi5
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.0004
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
TENNSCO RXHS-481884MED GR Raft de stocare de mare capacitate 48in W x 84in H | AF3RHX 8CHM7 RXHS-481884MED GR4000 lb.18 "84 "48 "€746.93
RFQ
TENNSCO RXHS-602484MED GR Raft de stocare de mare capacitate 60 inch W x 84 inch H | AF3RHY 8CHM8 RXHS-602484MED GR3250 lb.24 "84 "60 "€962.29
RFQ
TENNSCO RXHS-722496MED GR Raft de stocare de mare capacitate 72 inch W x 96 inch inaltime | AF3RJU 8CJ74 RXHS-722496MED GR2750 lb.24 "96 "72 "€1,250.60
RFQ
TENNSCO RXHS-361872 MED GR Raft de stocare de mare capacitate 36 inch l x 72 inch inaltime | AF3RKG 8CJK3 RXHS-361872 MED GR4000 lb.18 "72 "36 "€692.40
RFQ
TENNSCO RXHS-481872MED GR Raft de stocare de mare capacitate 48 inci l x 72 inci înălțime | AF4BZV 8PHA5 RXHS-481872MED GR4000 lb.18 "72 "48 "€800.65
RFQ
TENNSCO RXHS-362496MED GR Raft de stocare de mare capacitate 36 inch W x 96 inch inaltime | AF4HJH 8X599 RXHS-362496MED GR4000 lb.24 "96 "36 "€761.89
RFQ
TENNSCO RXHS-963684MED GR Raft de depozitare cu capac înalt 96 W x 36 D x 84 inch Înălțime | AF4JGT 8Y799 RXHS-963684MED GR2600 lb.36 "84 "96 "€2,105.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO RXHS-362472MED GR Raft de stocare de mare capacitate 36 inchi l x 72 inci inaltime
€892.82 /unitate