TENNSCO VDL-121836-3MED GREY Dulap ventilat 3 lățime 36 inch lățime | AF4KNJ 8ZDC8

TENNSCO VDL-121836-3MED GREY Dulap ventilat 3 lățime 36 inch lățime

Articol: AF4KNJ Model: VDL-121836-3MED GREYCrucea Ref: 8ZDC8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,206.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCasetă ventilată
Asamblat/NeasamblatAsamblat cu Picior
CuloriGri
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Tip mânerKick Proof
Cârlige pe deschidere3 Un vârf
picioareNu este inclus
Tip blocare2 puncte pozitive
Configurare dulap(3) Larg, (6) Persoană
Tip ușă dulapVentilat
Sistem de blocare2 puncte pozitive
MaterialOţel
Adâncimea de deschidere16.875 "
Înălțimea de deschidere34.25 "
Lățimea de deschidere9.625 "
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
NivelulDoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.86
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAsamblat/NeasamblatCuloriCârlige pe deschidereAdâncimea de deschidereÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereInălțime totalăPreț
TENNSCO VDL-121836-3SND Dulap ventilat 3 lățime 36 inch lățime | AF4KNK 8ZDD1 VDL-121836-3SNDAsamblat cu PiciorNisip3 Un vârf16.875 "34.25 "9.625 "78 "€1,823.55
RFQ
TENNSCO VDL-121836-CMED GREY Dulap ventilat 3 lățime 36 inch lățime | AF4RWC 9HV57 VDL-121836-CMED GRIAsamblat fără piciorGriCoat Rod și 3 cârlige One Dong16.875 "34.25 "9.625 "72 "€1,872.07
RFQ
TENNSCO VDL-121836-CSND Dulap ventilat 3 lățime 36 inch lățime | AF4ZGM 9RYH9 VDL-121836-CSNDAsamblat fără piciorNisipCoat Rod și 3 cârlige One Dong16.875 "34.25 "9.625 "72 "€1,872.07
RFQ
TENNSCO VSL-151872-1 Dulap ventilat cu un singur nivel, sudat, picior, 1 deschidere, dimensiune 15 x 18 x 72 inch | CH3GBQ VSL-151872-1-------€1,122.55
RFQ
TENNSCO VSL-151872-3 Dulap ventilat cu un singur nivel, sudat, picior, 3 deschideri, dimensiune 15 x 18 x 72 inch | CH3GBR VSL-151872-3-------€2,674.64
RFQ
TENNSCO VSL-181872-1 Dulap ventilat cu un singur nivel, sudat, picior, 1 deschidere, dimensiune 18 x 18 x 72 inch | CH3GBT VSL-181872-1-------€1,198.91
RFQ
TENNSCO VSL-181872-2 Dulap ventilat cu un singur nivel, sudat, picior, 3 deschideri, dimensiune 18 x 18 x 72 inch | CH3GBU VSL-181872-2-------€2,220.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO VDL-121836-3MED GREY Dulap ventilat 3 lățime 36 inch lățime
€2,206.50 /unitate