TENNSCO WBA-1-3672SHB Banc de lucru 36 inch Adâncime 1800 lbs Picioare reglabile | AH9APF 39FL63

TENNSCO WBA-1-3672SHB Banc de lucru 36 inch Adâncime 1800 lbs Picioare reglabile

Element: AH9APF Model: WBA-1-3672SHBCrucea Ref: 39FL63
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€888.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
AsamblareNeasamblat
CuloriGri
Adâncime36 "
Tipul de margineDrept
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Înălţime27 7/8 la 35 3/8 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare1800 lb.
Materialul de suprafațăPAL
Grosimea superioară1.5 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.32
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)196.22
Lățimea navei (cm)97.79
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglare masă / masă: cu șuruburi

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareMaterialul de suprafațăGrosimea superioarăLăţimePreț
TENNSCO WBAT-1-3660P Banc de lucru 60 inch lățime x 36 inch adâncime 800 lbs | AH9AMG 39FL18 WBAT-1-3660P36 "35 3/8 la 41 3/8 "800 lb.laminat1.5 "60 "€986.57
TENNSCO WBAT-1-3660W Banc de lucru 60 inch lățime x 36 inch adâncime 3800 lbs | AH9AMJ 39FL20 WBAT-1-3660W36 "35 3/8 la 41 3/8 "3800 lb.Bloc de măcelar1.75 "60 "€1,198.35
TENNSCO WBAT-1-3672P Banc de lucru 72 inch lățime x 36 inch adâncime 750 lbs | AH9AML 39FL22 WBAT-1-3672P36 "35 3/8 la 41 3/8 "750 lb.laminat1.5 "72 "€867.88
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672W Banc de lucru 72 inch lățime x 36 inch adâncime 3600 lbs | AH9AMN 39FL24 WBAT-1-3672W36 "35 3/8 la 41 3/8 "3600 lb.Bloc de măcelar1.75 "72 "€1,121.72
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696P Banc de lucru 96 inch lățime x 36 inch adâncime 1200 lbs | AH9AMQ 39FL26 WBAT-1-3696P36 "35 3/8 la 41 3/8 "1200 lbs.laminat1.5 "96 "€1,186.79
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696W Banc de lucru 96 inch lățime x 36 inch adâncime x 4000 lbs lemn de esență tare | AH9AMT 39FL28 WBAT-1-3696W36 "35 3/8 la 41 3/8 "4000 lb.Bloc de măcelar1.75 "96 "€1,900.21
RFQ
TENNSCO WBA-1-3060SHB Banc de lucru 30 inch Adâncime 2500 lbs Picioare reglabile | AH9APD 39FL61 WBA-1-3060SHB30 "27 7/8 la 35 3/8 "2500 lb.PAL1.5 "60 "€729.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO WBA-1-3672SHB Banc de lucru 36 inch Adâncime 1800 lbs Picioare reglabile
€888.08 /unitate