TENNSCO WBAT-1-3072W Banc de lucru 72 inch lățime x 30 inch adâncime 3600 lbs | AH9APT 39FL74

TENNSCO WBAT-1-3072W Banc de lucru 72 inch lățime x 30 inch adâncime 3600 lbs

Articol: AH9APT Model: WBAT-1-3072WCrucea Ref: 39FL74
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,191.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
AsamblareNeasamblat
CuloriGri
Adâncime30 "
Tipul de margineDrept
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Înălţime35 3/8 la 41 3/8 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare3600 lb.
Materialul de suprafațăBloc de măcelar
Grosimea superioară1.75 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.095
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)196.22
Lățimea navei (cm)82.55
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglare masă / masă: cu șuruburi

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareMaterialul de suprafațăGrosimea superioarăLăţimePreț
TENNSCO WBAT-1-3660P Banc de lucru 60 inch lățime x 36 inch adâncime 800 lbs | AH9AMG 39FL18 WBAT-1-3660P36 "35 3/8 la 41 3/8 "800 lb.laminat1.5 "60 "€986.57
TENNSCO WBAT-1-3660W Banc de lucru 60 inch lățime x 36 inch adâncime 3800 lbs | AH9AMJ 39FL20 WBAT-1-3660W36 "35 3/8 la 41 3/8 "3800 lb.Bloc de măcelar1.75 "60 "€1,198.35
TENNSCO WBAT-1-3672P Banc de lucru 72 inch lățime x 36 inch adâncime 750 lbs | AH9AML 39FL22 WBAT-1-3672P36 "35 3/8 la 41 3/8 "750 lb.laminat1.5 "72 "€867.88
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672W Banc de lucru 72 inch lățime x 36 inch adâncime 3600 lbs | AH9AMN 39FL24 WBAT-1-3672W36 "35 3/8 la 41 3/8 "3600 lb.Bloc de măcelar1.75 "72 "€1,121.72
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696P Banc de lucru 96 inch lățime x 36 inch adâncime 1200 lbs | AH9AMQ 39FL26 WBAT-1-3696P36 "35 3/8 la 41 3/8 "1200 lbs.laminat1.5 "96 "€1,186.79
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696W Banc de lucru 96 inch lățime x 36 inch adâncime x 4000 lbs lemn de esență tare | AH9AMT 39FL28 WBAT-1-3696W36 "35 3/8 la 41 3/8 "4000 lb.Bloc de măcelar1.75 "96 "€1,900.21
RFQ
TENNSCO WBA-1-3060SHB Banc de lucru 30 inch Adâncime 2500 lbs Picioare reglabile | AH9APD 39FL61 WBA-1-3060SHB30 "27 7/8 la 35 3/8 "2500 lb.PAL1.5 "60 "€729.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO WBAT-1-3072W Banc de lucru 72 inch lățime x 30 inch adâncime 3600 lbs
€1,191.77 /unitate