TENNSCO WBAT-1-3096S Banc de lucru 96 inch lățime x 30 inch adâncime x 3000 lbs oțel | AH9APW 39FL77

TENNSCO WBAT-1-3096S Banc de lucru 96 inch lățime x 30 inch adâncime x 3000 lbs oțel

Articol: AH9APW Model: WBAT-1-3096SCrucea Ref: 39FL77
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€985.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
AsamblareNeasamblat
CuloriGri
Adâncime30 "
Tipul de margineDrept
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Înălţime35 3/8 la 41 3/8 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare3000 lb.
Materialul de suprafațăOţel
Grosimea superioară1.5 "
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.065
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)248.92
Lățimea navei (cm)82.55
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglare masă / masă: cu șuruburi

Variante de produs

ProdusModelGrosimea superioarăCuloriAdâncimeLăţimeMaterialul suprafeței de lucruTipul de margineÎnălţimeTipul picioruluiPreț
TENNSCO TW-603034-NEA Banc de lucru tehnic 60wx30dx34 până la 40 inch înălțime | AC9YJF 3LKZ6 TW-603034-NEA1"Nisip30 "60 "Laminat plastic pe lemn comprimatPătrat34 - 40 "Înălțime reglabilă Drept-
RFQ
TENNSCO TW-723034-NEA Banc de lucru tehnic 72wx30dx34 până la 40 inch înălțime | AC9YJG 3LKZ7 TW-723034-NEA1"Nisip30 "72 "Laminat plastic pe lemn comprimatPătrat34 - 40 "Înălțime reglabilă Drept-
RFQ
TENNSCO TW-723634-NEA Banc de lucru tehnic 72wx36dx34 până la 40 inch înălțime | AF4VZV 9MAU7 TW-723634-NEA1"Nisip36 "72 "Laminat plasticPătrat34 - 40 "Înălțime reglabilă Drept-
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3660C Banc de lucru 60 inch lățime x 36 inch adâncime 1900 lbs | AH9AMF 39FL17 WBAT-1-3660C1.75 "Gri36 "60 "-Drept35 3/8 la 41 3/8 "Drept€954.57
TENNSCO WBAT-1-3660S Banc de lucru 60 inch lățime x 36 inch adâncime 2500 lbs | AH9AMH 39FL19 WBAT-1-3660S1.5 "Gri36 "60 "-Drept35 3/8 la 41 3/8 "Drept€740.99
TENNSCO WBAT-1-3672C Banc de lucru 36 inch Adâncime 1500 lbs Picior reglabil | AH9AMK 39FL21 WBAT-1-3672C1.75 "Gri36 "72 "-Drept35 3/8 la 41 3/8 "Drept€885.87
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672S Banc de lucru 72 inch lățime x 36 inch adâncime 1800 lbs | AH9AMM 39FL23 WBAT-1-3672S1.5 "Gri36 "72 "-Drept35 3/8 la 41 3/8 "Drept€667.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO WBAT-1-3096S Banc de lucru 96 inch lățime x 30 inch adâncime x 3000 lbs oțel
€985.46 /unitate