TENNSCO TW-723634-NEA Banc de lucru tehnic 72wx36dx34 până la 40 inch înălțime | AF4VZV 9MAU7

TENNSCO TW-723634-NEA Banc de lucru tehnic 72wx36dx34 până la 40 inch înălțime

Articol: AF4VZV Model: TW-723634-NEACrucea Ref: 9MAU7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
CuloriNisip
Adâncime36 "
Tipul de marginePătrat
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiNisip
Materiale cadruOţel
Înălţime34 - 40 "
Tipul picioruluiÎnălțime reglabilă Drept
Capacitate de încărcare2250 lb.
MaterialOţel
Grosimea superioară1"
Lăţime72 "
Materialul suprafeței de lucruLaminat plastic
Asamblare banc de lucruNeasamblat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.76
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403608081
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea superioarăCuloriAdâncimeLăţimeMaterialul suprafeței de lucruTipul de margineÎnălţimeTipul picioruluiPreț
TENNSCO TW-603034-NEA Banc de lucru tehnic 60wx30dx34 până la 40 inch înălțime | AC9YJF 3LKZ6 TW-603034-NEA1"Nisip30 "60 "Laminat plastic pe lemn comprimatPătrat34 - 40 "Înălțime reglabilă Drept-
RFQ
TENNSCO TW-723034-NEA Banc de lucru tehnic 72wx30dx34 până la 40 inch înălțime | AC9YJG 3LKZ7 TW-723034-NEA1"Nisip30 "72 "Laminat plastic pe lemn comprimatPătrat34 - 40 "Înălțime reglabilă Drept-
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3660C Banc de lucru 60 inch lățime x 36 inch adâncime 1900 lbs | AH9AMF 39FL17 WBAT-1-3660C1.75 "Gri36 "60 "-Drept35 3/8 la 41 3/8 "Drept€954.57
TENNSCO WBAT-1-3660S Banc de lucru 60 inch lățime x 36 inch adâncime 2500 lbs | AH9AMH 39FL19 WBAT-1-3660S1.5 "Gri36 "60 "-Drept35 3/8 la 41 3/8 "Drept€740.99
TENNSCO WBAT-1-3672C Banc de lucru 36 inch Adâncime 1500 lbs Picior reglabil | AH9AMK 39FL21 WBAT-1-3672C1.75 "Gri36 "72 "-Drept35 3/8 la 41 3/8 "Drept€885.87
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672S Banc de lucru 72 inch lățime x 36 inch adâncime 1800 lbs | AH9AMM 39FL23 WBAT-1-3672S1.5 "Gri36 "72 "-Drept35 3/8 la 41 3/8 "Drept€667.33
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696C Banc de lucru 96 inch lățime x 36 inch adâncime 2400 lbs | AH9AMP 39FL25 WBAT-1-3696C1.75 "Gri36 "96 "-Drept35 3/8 la 41 3/8 "Drept€1,227.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO TW-723634-NEA Banc de lucru tehnic 72wx36dx34 până la 40 inch înălțime