TENNSCO ZLC7-9618A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 18 3 rafturi | AD4WMZ 44P141

TENNSCO ZLC7-9618A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 18 3 rafturi

Articol: AD4WMZ Model: ZLC7-9618A-3Crucea Ref: 44P141
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€453.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru rafturi fără șuruburi
Capacitatea fasciculului1600 lb.
CuloriGri
Material de punteNici unul
Adâncime18 "
finalizareaElectro Coat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Stil raftSingur Drept
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiMaterial de punteAdâncimeLăţimePreț
TENNSCO ZLC7-8448A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 84 x 48 3 rafturi | AD4WMX 44P139 ZLC7-8448A-31750 lb.Nici unul48 "84 "€472.03
RFQ
TENNSCO ZLC7-9630A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 30 3 rafturi | AD4WNB 44P143 ZLC7-9630A-31600 lb.Nici unul30 "96 "€419.93
RFQ
TENNSCO ZLC7-9642A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 42 3 rafturi | AD4WND 44P145 ZLC7-9642A-31600 lb.Nici unul42 "96 "€472.03
RFQ
TENNSCO ZLE7-9618A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 18 3 Raft | AD4WQF 44P193 ZLE7-9618A-31250 lb.Nici unul18 "96 "€336.70
RFQ
TENNSCO ZLE7-9630A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 30 3 rafturi | AD4WQH 44P195 ZLE7-9630A-31250 lb.Nici unul30 "96 "€382.12
RFQ
TENNSCO ZLE7-9642A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 42 3 rafturi | AD4WQK 44P197 ZLE7-9642A-31250 lb.Nici unul42 "96 "€437.19
RFQ
TENNSCO ZLC7-8448A-3W Supliment pentru rafturi fără șuruburi 84 x 48 Sârmă | AD4WYD 44P354 ZLC7-8448A-3W1750 lb.Fire de sârmă48 "84 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO ZLC7-9618A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 18 3 rafturi
€453.19 /unitate