Unitate suplimentară pentru raft înclinat TENNSCO ZT7-3624A-5 24 x 36 x 84 in | AF4PUA 9EZ90

TENNSCO ZT7-3624A-5 Unitate suplimentară pentru raft înclinat 24 x 36 x 84 inchi

Element: AF4PUA Model: ZT7-3624A-5Crucea Ref: 9EZ90
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru raft înclinat fără șuruburi
Capacitatea fasciculului450 lb.
CuloriNisip
Adâncime24 "
finalizareaPulbere-strat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Capacitatea raftului500 lb.
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.12
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiAdâncimeLăţimePreț
TENNSCO ZT7-4824A-5 Unitate suplimentară pentru raft înclinat 24 x 48 x 84 in | AF3WUP 8DTJ5 ZT7-4824A-5350 lb.24 "48 "€821.59
RFQ
Unitate suplimentară pentru raft înclinat TENNSCO ZT7-3618A-5 18 x 36 x 84 in | AF3XEN 8DZV0 ZT7-3618A-5450 lb.18 "36 "-
RFQ
Unitate suplimentară pentru raft înclinat TENNSCO ZT7-4818A-5 18 x 48 x 84 in | AF3XKL 8EAW9 ZT7-4818A-5350 lb.18 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO ZT7-3624A-5 Unitate suplimentară pentru raft înclinat 24 x 36 x 84 inchi