TENSABARRIER 889T2B-33-23-STD-NO-YCX-C Post Double Belt Blue Cleaning Inch Progress | AD3DQY 3YHH1

TENSABARRIER 889T2B-33-23-STD-NO-YCX-C Post Double Belt Blue Cleaning Inch Progress

În stoc
Element: AD3DQY Model: 889T2B-33-23-STD-NO-YCX-CCrucea Ref: 3YHH1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€381.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost de barieră cu centură
Dia de bază.14 "
Finisaj de bazăABS negru fără acoperire
Material de bazaFontă
Tip de bazăpachet de bază
Culoarea centuriiGalben cu text negru
Lungime curea7.5ft
Mesajul CenturiiCurățenie în curs
Lățimea curelei2"
Număr de centuri2
Post Dia.2.5 "
Post FinishAlbastru
Înălțimea postului38 "
Postați materialulOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea cureleiDia de bază.Finisaj de bazăNumăr de centuriPost Dia.Post FinishPostați materialulMaterial de bazaPreț
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C Înălțimea stâlpului portabil cromat de interior 40 in | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Chrome lustruit12"Chrome lustruitOţelOţel€279.39
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Stalp economic Finisaj Pvc Stâlp roșu | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "ABS negru fără acoperire12.5 "RoșuPVCOţel€221.82
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Stalp economic Finisaj Pvc Roșu | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "ABS negru fără acoperire12.5 "RoșuPVCOţel€221.82
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Stalp economic Finish Pvc Roșu | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14 "ABS negru fără acoperire12.5 "RoșuPVCOţel€221.82
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Economy Post Curățare alb Progress inch | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-NO-YCX-C2"14 "ABS negru fără acoperire12.5 "AlbPVCOţel€230.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Economy Post White Danger Keep Out | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "ABS negru fără acoperire12.5 "AlbPVCOţel€230.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Post economic alb Ieșit din funcțiune | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-NU-YEX-C2"14 "ABS negru fără acoperire12.5 "AlbPVCOţel€230.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENSABARRIER 889T2B-33-23-STD-NO-YCX-C Post Double Belt Blue Cleaning Inch Progress
€381.79 /unitate