Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TENSABARRIER TC114-28-MAX-NO-D4X-C Tensacone Topper Centura verde galbenă cu negru | AD3DXE 3YJC8

TENSABARRIER TC114-28-MAX-NO-D4X-C Tensacone Topper Curea verde galbenă cu negru

În stoc
Articol: AD3DXE Model: TC114-28-MAX-NO-D4X-CRef încrucișat: 3YJC8
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
€147.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de barieră retractabilă
Culoarea centuriiGalben / Negru Chevron
CuloriVerde
LungimeCentura de 13 ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8530800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea centuriiCuloriPreț
TENSABARRIER TC114-30-MAX-NO-D3X-C Tensacone Topper(R) Înălțime 9 inch portocaliu | AA9FLC 1CWN1 TC114-30-MAX-NO-D3X-C-Rosu alb€147.78
TENSABARRIER TC114-30-MAX-NO-D1X-C Tensacone Topper Orange Belt Albastru/Alb | AD3DWP 3YJA3 TC114-30-MAX-NO-D1X-CAlbastru / alb ChevronPortocaliu€147.78
TENSABARRIER TC114-30-MAX-NO-D2X-C Tensacone Topper Orange Belt Verde/Alb | AD3DWQ 3YJA4 TC114-30-MAX-NO-D2X-CVerde / alb ChevronPortocaliu€147.78
TENSABARRIER TC114-30-MAX-NO-D4X-C Tensacone Topper Orange Belt galben cu negru | AD3DWR 3YJA5 TC114-30-MAX-NO-D4X-CGalben / Negru ChevronPortocaliu€147.78
TENSABARRIER TC114-23-MAX-NO-D1X-C Tensacone Topper Blue Belt Albastru/Alb | AD3DWT 3YJA6 TC114-23-MAX-NO-D1X-CAlbastru / alb ChevronAlbastru€147.78
TENSABARRIER TC114-23-MAX-NO-D2X-C Tensacone Topper Blue Belt Verde/Alb | AD3DWU 3YJA7 TC114-23-MAX-NO-D2X-CVerde / alb ChevronAlbastru€147.78
TENSABARRIER TC114-23-MAX-NO-D3X-C Tensacone Topper Blue Belt Roșu/Alb | AD3DWV 3YJA8 TC114-23-MAX-NO-D3X-CRoșu / alb ChevronAlbastru€147.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENSABARRIER TC114-28-MAX-NO-D4X-C Tensacone Topper Curea verde galbenă cu negru
€147.78 /unitate