Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE DE TESTARE INTL. Sondă de temperatură de suprafață CK13M -58 până la 1202 grade F | AC9YZE 3LRW7

PRODUSE DE TESTARE INTL. Sondă de temperatură de suprafață CK13M -58 până la 1202 grade F

În stoc
Element: AC9YZE Model: CK13MCrucea Ref: 3LRW7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€79.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură a suprafeței
Conector sondasub mini
Sonda Dia.3 / 5 "
Lungimea sondei4"
Materialul sondeiOţel inoxidabil
Temp. Gamă-58 de grade până la 1202 de grade
Element de măsurare a temperaturiiK termocuplu
UtilizareAer sau suprafață
Sârmă Lungime39 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9025198080
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelConector sondaSonda Dia.Temp. GamăSârmă LungimePreț
PRODUSE DE TESTARE INTL. Sondă de temperatură de suprafață CK11M -58 până la 500 de grade F | AC9YZD 3LRW5 CK11MMini3 / 10 "-58 de grade până la 500 de grade39 4 / 10 "€74.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRODUSE DE TESTARE INTL. Sondă de temperatură de suprafață CK13M -58 până la 1202 grade F
€79.80 /unitate