Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE DE TESTARE INTL. Sondă de temperatură de imersie FK11M -58 până la 500 de grade F | AC9YZF 3LRW9

PRODUSE DE TESTARE INTL. Sondă de temperatură de imersie FK11M -58 până la 500 de grade F

În stoc
Articol: AC9YZF Model: FK11MCrucea Ref: 3LRW9
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
€49.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură prin imersiune
Conector sondasub mini
Sonda Dia.3 / 23 "
Lungimea sondei4"
Temp. Gamă-58 de grade până la 500 de grade
Element de măsurare a temperaturiiK termocuplu
UtilizareAer sau lichide
Sârmă Lungime39 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9025198080
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelSonda Dia.Lungimea sondeiTemp. GamăUtilizareSârmă LungimePreț
PRODUSE DE TESTARE INTL. Sondă de temperatură de imersie GK13M -165 până la 400 de grade F | AC9YZJ 3LRX6 GK13M3 / 16 "48 "-165 de grade până la 400 de gradeAer sau gaz, lichide4ft€32.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRODUSE DE TESTARE INTL. Sondă de temperatură de imersie FK11M -58 până la 500 de grade F
€49.43 /unitate