Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE DE TESTARE INTL. HXG-2D Detector de gaze combuste 0 până la 50000 ppm | AC6VYU 36M829

PRODUSE DE TESTARE INTL. Detector de gaz combust HXG-2D 0 până la 50000 ppm

În stoc
Element: AC6VYU Model: HXG-2DCrucea Ref: 36M829
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
€980.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaz combustibil
Acuratete+/- 10%
Baterie(3) Baterii C
Adâncime1.5 "
DetecteazăMetan, Gaze Naturale, Benzină, Diesel, Propan, Butan, Kerosen
Înălţime10 "
IndicatorAudibil și vizual
Interval de măsurare0 până la 999 ppm
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS9027100000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăInterval de măsurarePreț
PRODUSE DE TESTARE INTL. 725A Detector de gaz metan gaz natural | AC9UCF 3JYN7 725AGaze naturale, metan, butan, propan (GPL), benzină, motorină și kerosenMai mare de 1000 ppm€135.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRODUSE DE TESTARE INTL. Detector de gaz combust HXG-2D 0 până la 50000 ppm
€980.02 /unitate