Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEST-TITE 83785 Instrument de etanșare Twist N 1/2 până la 1 inch 12 inch lungime | AC8WVD 3EJL5

TEST-TITE 83785 Instrument Twist N Seal 1/2 până la 1 inch 12 inch lungime

În stoc
Element: AC8WVD Model: 83785Crucea Ref: 3EJL5
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
€336.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Twist N Seal
Capacitate1/2 la 1 "
ConstrucţieOţel inoxidabil
FuncţieOprește fluxul de apă în timpul lipirii sau cimentării armăturilor de țevi
Lungime totală12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8205593080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capacitate conductă PVC (in.) (1/2 la 1)
    • Capacitate tub (in.) (1/2 la 1)

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
TEST-TITE 83782 Instrument de etanșare Twist N 1/2 inch 12 inch lungime | AC8WVE 3EJL6 837821 / 2 "€167.36
TEST-TITE 83783 Instrument de etanșare Twist N 3/4 inch 12 inch lungime | AC8WVF 3EJL7 837833 / 4 "€176.81
TEST-TITE 83784 Instrument Twist N Seal 1 inch 12 inch lungime | AC8WVG 3EJL8 837841"€188.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEST-TITE 83785 Instrument Twist N Seal 1/2 până la 1 inch 12 inch lungime
€336.09 /unitate