TESTO 0560 0550 Digital Manifold Gauge 2 Supape | AH8ZJW 39DM73

TESTO 0560 0550 Distribuitor digital 2 valve

Articol: AH8ZJW Model: 0560 0550Crucea Ref: 39DM73

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital pentru colector
Calibre Red Side Side0 la 870 psi
Calibre Side Low Blue0 la 870 psi
MaterialAluminiu, plastic
Număr de furtunuri0
Număr de supape2
Foloseste cuAgenți de răcire multipli
Dimensiunea portului de vid1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2519
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)18.29
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 0.5-1-2%

Variante de produs

ProdusModelNumăr de furtunuriPreț
TESTO 0563-5703 Analizor sistem frigorific | AB6ETL 21C649 0563-5703-€1,651.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESTO 0560 0550 Distribuitor digital 2 valve