Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TESTO 0563-5703 Analizor sistem frigorific | AB6ETL 21C649

TESTO 0563-5703 Analizor sistem frigorific

În stoc
Element: AB6ETL Model: 0563-5703Crucea Ref: 21C649

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,651.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital pentru colector
Calibre Red Side Side0 la 725 psi
Calibre Side Low Blue0 la 725 psi
Lungimea furtunului-
Număr de furtunuri-
Număr de supape4
TipAC, Refigerare staționară, Pompe de căldură
Dimensiunea portului de vid3/8 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.67
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)48.51
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS9027102000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr de furtunuriPreț
TESTO 0560 0550 Digital Manifold Gauge 2 Supape | AH8ZJW 39DM73 0560 0550--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESTO 0563-5703 Analizor sistem frigorific
€1,651.82 /unitate