THERN M492B Troliu manual Angrenaj drept cu frână 10000 lb. | AC8TKU 3DNZ3

THERN M492B Troliu manual Angrenaj drept cu frână 10000 lb.

În stoc
Element: AC8TKU Model: M492BCrucea Ref: 3DNZ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,691.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitatea de încărcare a primului strat10,000 lb.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu540 ft.
Culoarea cadruluiRoșu
Finisaj cadruVopsea rezistenta la coroziune
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie25:1
Tipul de angrenajAngrenaj cilindric
mâner Lungime18.5 "
Inălțime totală26 "
Lungime totală20.375 "
Lățimea totală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.95
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)55.37
Codul HS8425190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Troliul manual Thern M492B cu angrenaje cilindrice este utilizat în construcții, producție și industriile maritime pentru a muta și a ridica echipamente grele.

Caracteristici:

  • Troliul manual Thern M492B este echipat cu capace din oțel pentru a proteja angrenajele de praf.
  • Are un finisaj cu vopsea împreună cu placare cu zinc trivalent pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest troliu manual dispune de clichete cu arc pentru o angrenare adecvată cu uneltele.
  • Este echipat cu roți dințate drepte tăiate la mașină pentru un serviciu precis și durabil.
  • Acest troliu manual cu tamburi cu diametru mare minimizează uzura cablului de sârmă pentru a prelungi durata de viață.
  • Are un mecanism dublu reductor pentru a minimiza oboseala utilizatorului.
  • Acest troliu manual are rulmenți cu bile radiali și din bronz pentru a asigura o funcționare eficientă și lină.

Standarde și aprobări:

  • ISO
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Unde este montat acest troliu manual Thern M492B?

A. Acest troliu manual poate fi montat pe pereți, podele sau tavane conform cerințelor.

Î. Care este capacitatea de încărcare a primului strat al acestui troliu manual?

A. 10000 lb.

Î. Cum se instalează troliul manual Thern M492B cu angrenaj drept?

A.

  • Introduceți mânerul în soclul mânerului și reglați lungimea mânerului pentru a se potrivi operațiunii.
  • Strângeți șurubul de fixare pentru a-l fixa.
  • Introduceți știftul în capătul mânerului și îndoiți brațele înapoi pentru a le fixa.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloarea cadruluiFinisaj cadruLățimea totalăMateriale cadruRaport de transmisieTipul de angrenajmâner LungimePreț
THERN M4022 Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "irizatPlacat cu zinc9"Oţel2.85:1Angrenaj cilindric8.5 "€755.14
THERN M4022PB Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "irizatPlacat cu zinc12.125 "Oţel2.85:1Angrenaj cilindric11 "€978.24
THERN M4042PBSS Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturalElectrolished13 25 / 32 "Oţel inoxidabil3.83:1Angrenaj cilindric11 "€2,309.88
THERN M4312 Troliu manual angrenaj cilindru 2000 lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "irizatPlacat cu zinc12 11 / 16 "Oţel14.7:1Angrenaj cilindric11 "€1,369.30
THERN M4312PB Troliu manual Angrenaj drept cu frână 2000 lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "irizatPlacat cu zinc14.5 "Oţel14.7:1Angrenaj cilindric11 "€1,631.79
THERN M4312PBSS Troliu manual Angrenaj drept cu frână 2000 lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElectrolished14.5 "Oţel inoxidabil14.7:1Angrenaj cilindric11 "€2,864.06
THERN 4622PB Troliu de mână Angrenaj melcat cu frână 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RoșuSmalț11 13 / 16 "Oţel15:1Gear Worm Gear8.5 "€1,404.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERN M492B Troliu manual Angrenaj drept cu frână 10000 lb.
€5,691.25 /unitate