THERN M4022 Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPM 1VN81

THERN M4022 Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb.

În stoc
Element: AB3WPM Model: M4022Crucea Ref: 1VN81

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€755.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitatea de încărcare a primului strat1000 lb.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu57 ft.
Culoarea cadruluiirizat
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie2.85:1
Tipul de angrenajAngrenaj cilindric
mâner Lungime8.5 "
Inălțime totală13 9 / 16 "
Lungime totală7 5 / 16 "
Lățimea totală9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.04
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Frână inclusă (Da)
    • Capacitate tambur pentru 1/8 In. Cablu (130 ft.)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloarea cadruluiFinisaj cadruLățimea totalăMateriale cadruRaport de transmisieTipul de angrenajmâner LungimePreț
THERN M4022PB Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "irizatPlacat cu zinc12.125 "Oţel2.85:1Angrenaj cilindric11 "€978.24
THERN M4042PBSS Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturalElectrolished13 25 / 32 "Oţel inoxidabil3.83:1Angrenaj cilindric11 "€2,309.88
THERN M4312 Troliu manual angrenaj cilindru 2000 lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "irizatPlacat cu zinc12 11 / 16 "Oţel14.7:1Angrenaj cilindric11 "€1,369.30
THERN M4312PB Troliu manual Angrenaj drept cu frână 2000 lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "irizatPlacat cu zinc14.5 "Oţel14.7:1Angrenaj cilindric11 "€1,631.79
THERN M4312PBSS Troliu manual Angrenaj drept cu frână 2000 lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElectrolished14.5 "Oţel inoxidabil14.7:1Angrenaj cilindric11 "€2,864.06
THERN 4622PB Troliu de mână Angrenaj melcat cu frână 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RoșuSmalț11 13 / 16 "Oţel15:1Gear Worm Gear8.5 "€1,404.76
THERN 482B Troliu de mână Angrenaj melcat cu frână 4000 lb. | AC3QQZ 2VKH8 482B14 "RoșuSmalț21 "Oţel26:1Gear Worm Gear18.375 "€5,589.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERN M4022 Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb.
€755.14 /unitate