THERN 482B Troliu de mână Angrenaj melcat cu frână 4000 lb. | AC3QQZ 2VKH8

THERN 482B Troliu de mână Angrenaj melcat cu frână 4000 lb.

În stoc
Articol: AC3QQZ Model: 482BCrucea Ref: 2VKH8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,589.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitatea de încărcare a primului strat4000 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu300 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu200 ft.
Culoarea cadruluiRoșu
Finisaj cadruSmalț
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie26:1
Tipul de angrenajGear Worm Gear
mâner Lungime18.375 "
Inălțime totală29.187 "
Lungime totală14 "
Lățimea totală21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8425190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Troliul manual Thern 482B este utilizat în șantiere feroviare și în industriile de producție și marină pentru a coborî și ridica sarcini grele cu un efort minim. Acest troliu manual are mai multe configurații pentru o poziționare precisă.

Caracteristici:

  • Acest troliu manual are capace din oțel pentru a proteja angrenajele și pentru a preveni oboseala utilizatorului.
  • Are frâne automate cu sufixe B pentru a oferi control pozitiv al sarcinii și clichete cu arc pentru o cuplare pozitivă.
  • Acest troliu manual este echipat cu mânere reglabile pentru a modifica forța necesară pentru deplasarea sarcinii.
  • Oferă un finisaj cu vopsea împreună cu placarea cu zinc trivalent pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest troliu manual cu angrenaj melcat are o ancoră de deconectare rapidă pentru atașarea / scoaterea instantanee a cablului de sârmă, care vine cu o racordare cu bilă preformată.
  • Dispune în plus de o baie de ulei închisă pentru lubrifiere continuă.
  • Această unitate de troliu Thern vine cu rulmenți radiali cu bile din bronz pentru o funcționare eficientă și lină.
  • Are o cutie de viteze din aluminiu turnat pentru durabilitate si rezistenta la caldura.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloarea cadruluiFinisaj cadruLățimea totalăMateriale cadruRaport de transmisieTipul de angrenajmâner LungimePreț
THERN M4022 Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "irizatPlacat cu zinc9"Oţel2.85:1Angrenaj cilindric8.5 "€755.14
THERN M4022PB Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "irizatPlacat cu zinc12.125 "Oţel2.85:1Angrenaj cilindric11 "€978.24
THERN M4042PBSS Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturalElectrolished13 25 / 32 "Oţel inoxidabil3.83:1Angrenaj cilindric11 "€2,309.88
THERN M4312 Troliu manual angrenaj cilindru 2000 lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "irizatPlacat cu zinc12 11 / 16 "Oţel14.7:1Angrenaj cilindric11 "€1,369.30
THERN M4312PB Troliu manual Angrenaj drept cu frână 2000 lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "irizatPlacat cu zinc14.5 "Oţel14.7:1Angrenaj cilindric11 "€1,631.79
THERN M4312PBSS Troliu manual Angrenaj drept cu frână 2000 lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElectrolished14.5 "Oţel inoxidabil14.7:1Angrenaj cilindric11 "€2,864.06
THERN 4622PB Troliu de mână Angrenaj melcat cu frână 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RoșuSmalț11 13 / 16 "Oţel15:1Gear Worm Gear8.5 "€1,404.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERN 482B Troliu de mână Angrenaj melcat cu frână 4000 lb.
€5,589.52 /unitate