THERN M4312 Troliu manual angrenaj cilindru 2000 lb. | AB3WPQ 1VN84

THERN M4312 Troliu manual Angrenaj drept 2000 lb.

În stoc
Element: AB3WPQ Model: M4312Crucea Ref: 1VN84

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,369.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Capacitatea de încărcare a primului strat2000 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu59 ft.
Capacitate tambur pentru 3/16 in. Cablu110 ft.
Culoarea cadruluiirizat
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie14.7:1
Tipul de angrenajAngrenaj cilindric
mâner Lungime11 "
Inălțime totală13 11 / 32 "
Lungime totală10 "
Lățimea totală12 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.99
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Frână inclusă (nu)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloarea cadruluiFinisaj cadruLățimea totalăMateriale cadruRaport de transmisieTipul de angrenajmâner LungimePreț
THERN M4022 Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "irizatPlacat cu zinc9"Oţel2.85:1Angrenaj cilindric8.5 "€755.14
THERN M4022PB Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "irizatPlacat cu zinc12.125 "Oţel2.85:1Angrenaj cilindric11 "€978.24
THERN M4042PBSS Troliu manual Angrenaj drept cu frână 1000 lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturalElectrolished13 25 / 32 "Oţel inoxidabil3.83:1Angrenaj cilindric11 "€2,309.88
THERN M4312PB Troliu manual Angrenaj drept cu frână 2000 lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "irizatPlacat cu zinc14.5 "Oţel14.7:1Angrenaj cilindric11 "€1,631.79
THERN M4312PBSS Troliu manual Angrenaj drept cu frână 2000 lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElectrolished14.5 "Oţel inoxidabil14.7:1Angrenaj cilindric11 "€2,864.06
THERN 4622PB Troliu de mână Angrenaj melcat cu frână 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RoșuSmalț11 13 / 16 "Oţel15:1Gear Worm Gear8.5 "€1,404.76
THERN 482B Troliu de mână Angrenaj melcat cu frână 4000 lb. | AC3QQZ 2VKH8 482B14 "RoșuSmalț21 "Oţel26:1Gear Worm Gear18.375 "€5,589.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERN M4312 Troliu manual Angrenaj drept 2000 lb.
€1,369.30 /unitate