Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMAS PUMPS 107CAB18 Compresor / Pompă de vid, 0.1 CP, 60 Hz, 115 V, 1/8 inch Npt | AE7KXW 5Z346

THOMAS PUMPS 107CAB18 Compresor / Pompă de vid, 0.1 CP, 60 Hz, 115 V, 1/8 inch Npt

În stoc
Articol: AE7KXW Model: 107CAB18Crucea Ref: 5Z346
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
€516.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor / pompă de vid
Tip compresorDiafragmă
Aer liber CFM @ 0 PSI0.69
Amplificatori de încărcare completă1.7
HP1/20
Hz60
Dimensiunea intrării1/8 "NPT
Max. PSI Cont./Int.20/30
Max. Vid22.1
Dimensiunea de ieșire1/8 "NPT
Inălțime totală4.75 "
Lungime totală7"
Lățimea totală4.25 "
Cablu de alimentareNu
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.59
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8414801690
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru mutarea fluidelor dintr-o locație în alta cu un consum mai mic de energie
    • Construcție fără ulei pentru operațiuni continue cu întreținere minimă
    • Design echilibrat pentru a oferi o operare lină, cu vibrații reduse
    • Rulmenți lubrifiați permanent pentru a preveni contactul între elementele de rulare pe o perioadă lungă de timp
    • Motor certificat UL cu protectie termica automata pentru protectie impotriva temperaturilor excesive
    • Carcasă închisă cu orificii de ventilație pentru motor pentru a disipa eficient căldura generată

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
THOMAS PUMPS 107CDC20 Compresor / Pompa de vid, 1/10 CP, 12 Vdc, Diafragma | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101/8 "NPT1/8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€482.22
THOMAS PUMPS 907CDC18 Pompă de vid/compresor 12V, diafragmă durabilă, aprobată CE | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101/4 "NPT1/4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€567.01
THOMAS PUMPS 150057 Pompa compresor/vacuum 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1/8 "NPT1/8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€512.30
THOMAS PUMPS 2107CA20 Pompa compresor/vacuum 1/20 Hp 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201/8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€611.17
THOMAS PUMPS 927CA18 Pompă de vid, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Diafragmă, 1/4 inch Npt | AE7KXY 5Z348 927CA1811531/81/4 "NPT1/4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€656.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS PUMPS 107CAB18 Compresor / Pompă de vid, 0.1 CP, 60 Hz, 115 V, 1/8 inch Npt
€516.55 /unitate