Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMAS PUMPS 900-58 Pompa de vid 1/15 Hp 60 Hz 115v | AE2RBD 4Z792

THOMAS PUMPS 900-58 Pompa de vid 1/15 CP 60 Hz 115v

În stoc
Articol: AE2RBD Model: 900-58Crucea Ref: 4Z792
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
€611.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
Tip compresorDiafragmă
Amplificatori de încărcare completă2
HP1/15
Hz60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Max. Vid22.4
Inălțime totală6 15 / 16 "
Lungime totală8 7 / 32 "
Lățimea totală4.75 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.24
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Aer liber CFM @ 0 vid (1.30)
    • CFM gratuit cu aer @ 20 Vac (0.13)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS PUMPS 900-58 Pompa de vid 1/15 CP 60 Hz 115v
€611.78 /unitate