Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON 511H15A0 șină de profil, dimensiune 15 mm, grad de înaltă precizie, stil A, preîncărcare 0, oțel | AC2DGH 2HVT4

THOMSON 511H15A0 șină de profil, dimensiune 15 mm, grad de precizie înaltă, stil A, preîncărcare 0, oțel

În stoc
Element: AC2DGH Model: 511H15A0Crucea Ref: 2HVT4
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
€335.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu bile liniare
Respectarea agențieiDIN 645-1
Înălțimea transportului20.20mm
Dimensiunea găurii de transportM5 mm
Lungimea carului56.60mm
Material de transportRulment din oțel crom-vanadiu, capăt din nailon umplut cu sticlă
Tip de transportMinge
Lățimea căruciorului47mm
Capacitate de încărcare dinamicăN 9000
Max. Viteză5 in/sec.
Garnituri etansareCauciuc Nitril
Înălțime alunecare (mm)24
Capacitate de încărcare staticăN 19,600
Temp. Gamă-40 - 80, 120 Max
TipSeria 500, standard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8482105012
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Pentru lățimea șinei (mm) (15)

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare dinamicăMax. VitezăCapacitate de încărcare staticăPreț
THOMSON 511H25A0 șină de profil, dimensiune 25 mm, grad de înaltă precizie, stil A, preîncărcare liberă 0, oțel | AC2DGJ 2HVU1 511H25A0N 21,1005 in/sec.N 46,100€421.85
THOMSON 511H35A0 șină de profil, dimensiune 35 mm, grad de înaltă precizie, stil A, preîncărcare liberă 0, oțel | AH2NXD 2HVU9 511H35A038,700584,400€530.26
THOMSON 511H15A0D șină de profil, dimensiune 15 mm, grad de înaltă precizie, stil A, preîncărcare liberă 0, oțel | AL9AYH 2HWA9 511H15A0D---€466.95
THOMSON 511H15A1 șină de profil, dimensiune 15 mm, grad de înaltă precizie, stil A, preîncărcare 0.03 C, oțel | AL9AZA 2HVT5 511H15A1---€324.50
THOMSON 511H15C0D șină de profil, dimensiune 15 mm, grad de înaltă precizie, stil C, preîncărcare liberă 0, oțel | AL9BAY 2HWB1 511H15C0D---€521.52
THOMSON 511H20A0 șină de profil, dimensiune 20 mm, grad de înaltă precizie, stil A, preîncărcare liberă 0, oțel | AL9BFZ 2HVT6 511H20A0---€367.31
THOMSON 511H20A0D șină de profil, dimensiune 20 mm, grad de precizie înaltă, stil A, preîncărcare liberă 0, oțel | AL9BGD 2HWB2 511H20A0D---€493.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON 511H15A0 șină de profil, dimensiune 15 mm, grad de precizie înaltă, stil A, preîncărcare 0, oțel
€335.86 /unitate