Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON QS 1/2 L 24 arbore, 60 carcasă, 0.4990 / 0.4995 inchi diametru, clasa L, oțel, 24 inci lungime | AE4FQV 5JW38

THOMSON QS 1/2 L 24 arbore, 60 carcasă, 0.4990 / 0.4995 inchi diametru, clasa L, oțel, 24 inci lungime

În stoc
Articol: AE4FQV Model: QS 1/2 L 24Crucea Ref: 5JW38
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
€47.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore rapid cu rulment liniar
Dia. Toleranță Max.0.4995
Dia. Toleranță Min.0.4990
Lungime24 "
MaterialOțel cu un conținut ridicat de carbon
Min. Duritatea suprafeței60 Rockwell C
Diagrama arborelui.0.5 "
Tip60 Caz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7228501010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiagrama arborelui.Preț
THOMSON QS 1 L 30 Arbore, 60 carcasă, 0.9990 / 0.9995 inch diametru, clasa L, oțel, 30 inch lungime | AE4FQW 5JW72 QS 1 L 3030 "1"€125.72
THOMSON QS 1 L 36 arbore, carcasa 60, 0.9990 / 0.9995 inchi diametru, clasa L, oțel, 36 inci lungime | AE4FQX 5JW73 QS 1 L 3636 "1"€150.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON QS 1/2 L 24 arbore, 60 carcasă, 0.4990 / 0.4995 inchi diametru, clasa L, oțel, 24 inci lungime
€47.48 /unitate