THOMSON Rulment liniar RW24S, rulment cu role, tip unic, 1.5 inchi, cu auto-aliniere

Element: AJ8HBH Model: RW24S
€2,066.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Informații de expediere:

Codul HS8482800080

Detalii produs:

Rulmentul liniar cu role Thomson RW24S RoundWay este proiectat pentru aplicații cu sarcină mare și robuste, unde este necesară ghidarea mișcării liniare și reducerea frecării. Combină capacitatea mare de încărcare a solului și a oțelului călit pentru recircularea rolelor cu un bloc de pernă din fier dur și maleabil pentru o deplasare liniară lină.

Caracteristici:

  • Acest rulment poate fi montat pe cărucior cu patru șuruburi de montare pentru o protecție sporită.
  • Oferă o capacitate de încărcare de până la 20 de ori mai mare decât rulmenții liniari cu bile convenționali pentru a reduce costurile cu hardware.
  • Acest rulment cu role oferă o precizie optimă la sarcini mari de șoc relevante pentru aplicațiile mașinilor-unelte.
  • Este echipat cu un ștergător pentru a preveni contaminarea și pentru a menține lubrifierea.
  • Acest rulment vine cu un știft excentric pentru a-și regla înălțimea și a compensa inexactitățile minore în planeitatea bazei de montare.
  • Dispune de un RoundRail și un design cu auto-aliniere pentru a elimina cerințele pentru factorii de derating și pentru a reduce timpul și costul de instalare.
  • Acest rulment liniar cu role vine cu componente interschimbabile pentru întreținerea rapidă și rentabilă a mașinii.

Accesorii compatibile:

  • Thomson SPPBM08 Pernă pentru spate: Este utilizat cu rulmentul liniar cu role pentru a suporta sarcini ușoare până la grele.
  • Thomson R124A24 Ansamblu lanț: Acest ansamblu lanț cu role este utilizat cu rulmentul cu role RoundWay pentru transmiterea puterilor mecanice către sistem.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se determină dimensiunea unui rulment RoundWay?

A.

  • Introduceți graficul cu sarcina maximă a rulmentului cu încărcare puternică și durata de viață dorită.
  • Marcați punctul de intersecție al celor două linii.
  • Toate dimensiunile rulmentului care trec prin / deasupra și în dreapta acestui punct ar trebui să fie adecvate pentru această aplicație.

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a rulmentului liniar cu role Thomson RW24S RoundWay?

A. 500 de grade F.

Î. Care este coeficientul minim de frecare al acestui rulment?

A. 0.005

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Rulment liniar RW24S, rulment cu role, tip unic, 1.5 inchi, cu auto-aliniere
€2,066.21 /unitate