Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment liniar THOMSON SUPER4, bucșă cu bile, 0.25 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HVL 2LEV2

THOMSON Rulment liniar SUPER4, bucșă cu bile, 0.25 inchi, închis, cu auto-aliniere

În stoc
Articol: AF9HVL Model: SUPER4Crucea Ref: 2LEV2
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
€64.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile Super Ball
Viteză accelerată450 Picioare / Secunda
Între caneluri0.511 "
Bore Dia.0.25 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- .001
Lungime0.75 "
Materialdelrin
În afara Dia.0.5 "
Necesar Diapozitiv alezaj carcasă. (În.)0.5
Auto-aliniereaDa
Viteza stării stabile10 Picioare / Secunda
Temp. Gamă0 - 185 F.
TipOperații Închise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8482105012

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.LungimeÎn afara Dia.TipPreț
Rulment liniar THOMSON SUPER10, bucșă cu bile, 0.625 inchi, închis, cu auto-aliniere | AC2NBM 2LEV6 SUPER100.625 "1.5 "1.125 "Operații Închise€93.15
Rulment liniar THOMSON SUPER6, bucșă cu bile, 0.375 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HVM 2LEV3 SUPER60.375 "0.875 "0.625 "Operații Închise€82.47
Rulment liniar THOMSON SUPER8OPN, bucșă cu bile, 0.5 inchi, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AF9HVN 2LEV5 SUPER8OPN0.5 "1.25 "0.875 "Operatii Deschise€118.14
Rulment liniar THOMSON SUPER16, bucșă cu bile, 1 inch, închis, cu auto-aliniere | AF9HVP 2LEW1 SUPER161"2.25 "1.563 "Operații Închise€169.65
Rulment liniar THOMSON SUPER20, bucșă cu bile, 1.25 inch, închis, cu auto-aliniere | AF9HVQ 2LEW3 SUPER201.25 "2.625 "2"Operații Închise€281.80
Rulment liniar THOMSON SUPER8, bucșă cu bile, 0.5 inchi, închis, cu auto-aliniere | AJ8HDJ 2LEV4 SUPER8----€86.53
Rulment liniar THOMSON SUPER12, bucșă cu bile, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AJ8HDL 2LEV8 SUPER12----€99.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Rulment liniar SUPER4, bucșă cu bile, 0.25 inchi, închis, cu auto-aliniere
€64.25 /unitate