Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH16 Ciocan din piele brută 4 Lb Hickory | AB7MYF 23WF13

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH16 Ciocan din piele brută 4 lb Hickory

În stoc
Element: AB7MYF Model: TH16Crucea Ref: 23WF13

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€225.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan
CuloriNegru / Maro
Mânerhicori
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulhicori
DuritateMoale / tare
Lungimea capului2 7 / 10 "
Greutatea capului3.4 Oz.
NesparkingNu
Lungime totală14 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.2"
Sfat MaterialPiele de bivol
Tip sfatCilindric
TipBici

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.881
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4205008000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelTip sfatCuloriMânerTipDuritateLungimea capuluiGreutatea capuluiLungime totalăPreț
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH710 Ciocan din nailon 1-1/4 lb Materiale plastice | AB7MYE 23WF08 TH710ÎnșurubațiAlbMateriale plasticeNailonGreu1.25 "0.65 Oz.11.5 "€77.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH16 Ciocan din piele brută 4 lb Hickory
€225.05 /unitate