Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00809 Tijă Cupru 110 1 Diametru x 1 picioare Lungime | AB9BEG 2AUD1

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00809 Tijă Cupru 110 1 Diametru x 1 picioare Lungime

În stoc
Element: AB9BEG Model: CURD00809Crucea Ref: 2AUD1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€124.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip110
Diametru1"
Toleranța diametrului+/- 0.005 "
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialCupru
fireGreu
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3635
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7407295000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeToleranță la lungimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD01306 Tijă Cupru 110 7/8 Diametru x 3 picioare Lungime | AB8WRP 2AAF4 CURD013067 / 8 "3 ft.+/- 1.000 "€253.40
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00809 Tijă Cupru 110 1 Diametru x 3 picioare Lungime | AB8WRQ 2AAF5 CURD008091"3 ft.+/- 1.000 "€311.77
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD01306 Tijă Cupru 110 7/8 Diametru x 1 picioare Lungime | AB8WZY 2ABB1 CURD013067 / 8 "1 ft.+/- 0.250 "€98.55
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD01306 Tijă Cupru 110 7/8 Diametru x 6 picioare Lungime | AB8XAC 2ABB5 CURD013067 / 8 "6 ft.+/- 3.000 "€379.56
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00809 Tijă Cupru 110 1 Diametru x 6 picioare Lungime | AB8XAD 2ABB6 CURD008091"6 ft.+/- 3.000 "€495.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00809 Tijă Cupru 110 1 Diametru x 1 picioare Lungime
€124.00 /unitate