THYSSENKRUPP MATERIALE CURD01295 Tijă Alama 360 1 3/8 Diametru x 6 picioare Lungime | AB8XDB 2ABN2

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01295 Tijă alamă 360 1 3/8 diametru x 6 picioare lungime

Element: AB8XDB Model: CURD01295Crucea Ref: 2ABN2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€628.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip360
Diametru1.375 "
Toleranța diametrului+/- 0.003 "
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAlamă
firePe jumătate greu
TipScop general
Duritate tipicăB78
Rezistența la tracțiune tipică58,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.97
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7409290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeToleranță la lungimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00967 Tijă Alama 360 1 3/4 Dia x 3 ft L | AB8XCR 2ABK1 CURD009671.75 "3 ft.+/- 1.000 "€561.82
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00967 Tijă Alama 360 1 3/4 Dia x 1 ft L | AB8XCX 2ABL3 CURD009671.75 "1 ft.+/- 0.250 "€162.42
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00967 Tijă Alama 360 1 3/4 Dia x 6 ft L | AB8XDC 2ABN5 CURD009671.75 "6 ft.+/- 3.000 "€732.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01295 Tijă alamă 360 1 3/8 diametru x 6 picioare lungime
€628.79 /unitate