Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00967 Tijă Alama 360 1 3/4 Dia x 1 ft L | AB8XCX 2ABL3

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00967 Tijă Alama 360 1 3/4 Dia x 1 ft L

În stoc
Articol: AB8XCX Model: CURD00967Crucea Ref: 2ABL3
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
€162.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip360
Diametru1.75 "
Toleranța diametrului+/- 0.003 "
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialAlamă
firePe jumătate greu
TipScop general
Duritate tipicăB78
Rezistența la tracțiune tipică58,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7407219000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeToleranță la lungimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00967 Tijă Alama 360 1 3/4 Dia x 3 ft L | AB8XCR 2ABK1 CURD009671.75 "3 ft.+/- 1.000 "€561.82
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD01295 Tijă Alama 360 1 3/8 Diametru x 6 picioare Lungime | AB8XDB 2ABN2 CURD012951.375 "6 ft.+/- 3.000 "€519.66
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD00967 Tijă Alama 360 1 3/4 Dia x 6 ft L | AB8XDC 2ABN5 CURD009671.75 "6 ft.+/- 3.000 "€732.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00967 Tijă Alama 360 1 3/4 Dia x 1 ft L
€162.42 /unitate