Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALE CUSQ00086 Stoc pătrat alamă 360 1/4 x 1/4 3 ft | AB2YQE 1PVD4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 Stoc pătrat alamă 360 1/4 x 1/4" 3 ft

În stoc
Element: AB2YQE Model: CUSQ00086Crucea Ref: 1PVD4
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
€18.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc pătrat
aliaj de tip360
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime3ft
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAlamă
firePe jumătate greu
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB78
Rezistența la tracțiune tipică58,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI
Lăţime1 / 4 "
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7409290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00007 Cutie pătrată Alama 360 3/16x3/16" 3 ft | AB2YJD 1PTW3 CUSQ000073ft+/- 1.000 "3 / 16 "3 / 16 "€10.36
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00007 Cutie pătrată Alamă 360 3/16x3/16" 6 ft | AB2YJR 1PTY1 CUSQ000076"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 16 "€17.01
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 Stoc pătrat alamă 360 1/4 x 1/4" 6 ft | AB2YKE 1PTZ8 CUSQ000866"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€30.58
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00087 Stoc pătrat alamă 360 1/2 x 1/2" 6 ft | AB2YTY 1PVP3 CUSQ000876"+/- 3.000 "1 / 2 "1 / 2 "€115.24
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00087 Stoc pătrat alamă 360 1/2 x 1/2" 3 ft | AB2YUH 1PVR7 CUSQ000873ft+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "€73.35
THYSSENKRUPP MATERIALE CUSQ00008 Stoc pătrat Alamă 360 5/8 x 5/8" 6 ft | AB8XAT 2ABD4 CUSQ000086"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "€176.07
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00008 Stoc pătrat Alamă 360 5/8 x 5/8" 3 ft | AB8XAZ 2ABE1 CUSQ000083ft+/- 1.000 "5 / 8 "5 / 8 "€109.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 Stoc pătrat alamă 360 1/4 x 1/4" 3 ft
€18.20 /unitate