Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment radial cu bile TIMKEN 315WDD, 6315, scut dublu, alezaj 75 mm, diam. 160 mm, lățime 37 mm | CU6QXT 45A019

TIMKEN 315WDD Radial Ball Bearing, 6315, Dbl Shield, 75 mm Bore, 160 mm Od, 37 mm Width

În stoc
Articol: CU6QXT Model: 315WDDCrucea Ref: 45A019

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,001.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4695
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rulment radial cu bile TIMKEN 203PP, 6203, etanșat Dbl, etanșare de contact, alezaj 17 mm, diametru 40 mm, lățime 12 mm | CU6QXN 44Z813 203PP€40.39
Rulment radial cu bile TIMKEN 213NPP, 6213, etanșat Dbl, etanșare de contact, alezaj 65 mm, diametru 120 mm, lățime 23 mm | CU6QXP 44Z884 213NPP€482.22
Rulment radial cu bile TIMKEN 310KDD, 6310, scut dublu, alezaj 50 mm, diametru 110 mm, lățime 27 mm | CU6QXR 44Z985 310KDD€296.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TIMKEN 315WDD Radial Ball Bearing, 6315, Dbl Shield, 75 mm Bore, 160 mm Od, 37 mm Width
€1,001.01 /unitate