Conul rulmentului cu role conice Timken HM89443-2 este un tip de componentă a rulmentului pentru elemente de rulare. Este alcătuit dintr-o cale de rulare interioară conică pentru rotirea lină a unui arbore sau a unei axe într-o cale de rulare exterioară sau cupă. Această componentă este utilizată în cutii de viteze, laminoare, osii de direcție, osii împingătoare și elice.
Caracteristici:
- Conul rulmentului cu role conice Timken HM89443-2 are o cușcă de oțel ștanțată pentru durabilitate.
- Are un rating radial static de 119 kN și un rating radial dinamic de 28.6 kN.
- Acest con de rulment poate suporta atât sarcini radiale (perpendiculare pe arbore) cât și axiale (paralel cu arborele).
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează acest păianjen de cuplare a falcilor?
A.
- Asigurați-vă întotdeauna că sursa de alimentare a echipamentului este oprită și blocată pentru a preveni pornirea accidentală în timpul instalării.
- Verificați componentele cuplajului spider, inclusiv butucii și inserția elastomerică (spider), pentru orice deteriorare sau uzură. Înlocuiți orice piesă deteriorată.
- Asigurați-vă că cei doi arbori pe care îi conectați cu cuplajul spider sunt aliniați corespunzător. Nealinierea poate cauza uzura prematură și defecțiune.
- Aplicați o cantitate mică de lubrifiant la capetele arborelui și la interiorul păianjenului pentru a ușura instalarea și a reduce frecarea în timpul funcționării.
- Glisați câte un butuc pe fiecare arbore, asigurându-vă că sunt la nivel de umărul arborelui. Asigurați-vă că acestea sunt poziționate simetric pe fiecare arbore.
- Așezați păianjenul elastomer între cele două butuci. Păianjenul ar trebui să se potrivească perfect în adânciturile din butuci.
- În funcție de tipul de cuplare spider, fixați butucii împreună folosind șuruburi, cleme sau șuruburi de fixare.
- Strângeți elementele de fixare în mod uniform și la specificațiile de cuplu recomandate de producător. Asigurați-vă că butucii sunt atașați bine de arbori.
- Verificați din nou alinierea arborilor. Ajustați dacă este necesar.
- Rotiți încet echipamentul cu mâna pentru a vă asigura că nu există nicio legătură sau rezistență neobișnuită. Dacă totul pare normal, puteți continua să porniți echipamentul.
- Porniți sursa de alimentare și porniți echipamentul la o viteză mică pentru a confirma că cuplajul funcționează corect.
- Monitorizați regulat cuplajul în timpul funcționării pentru orice semne de vibrație, supraîncălzire sau zgomot neobișnuit. Rezolvați cu promptitudine orice problemă pentru a preveni alte daune.
Î. Ce sunt preîncărcarea și jocul în conurile rulmenților cu role conice?
A. Preîncărcarea este aplicarea intenționată a unei ușoare forțe axiale pentru a elimina orice joc intern din rulment. Pe de altă parte, spațiul liber este spațiul dintre elementele de rulare și canalele de rulare.
Î. Care sunt factorii cheie de luat în considerare atunci când alegeți un rulment pentru o aplicație?
A. Factorii includ tipul și mărimea sarcinii, viteza, temperatura de funcționare, condițiile de mediu și constrângerile de spațiu.
Î. Care este diferența dintre rulmenții radiali și axiali?
A. Rulmenții radiali suportă sarcini perpendiculare pe arbore (direcția radială), în timp ce rulmenții axiali suportă sarcini axiale paralele cu arborele (direcția de tracțiune).
Î. De ce sunt importante jocurile lagărelor pentru rulmenți?
A. Jocurile lagărelor sunt spațiile dintre elementele de rulare și canalele de rulare. Setările adecvate ale spațiului liber sunt cruciale pentru atingerea caracteristicilor de performanță dorite și pentru minimizarea jocului.