Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TIMKEN UCFL207-23 Two Bolt Flanged Mounted Bearing, 1 7/16 Inch Shaft Diameter, 42.9 mm Ring Diameter | BF8HNJ

TIMKEN UCFL207-23 Rulment cu flanșă cu două șuruburi, diametru arbore 1 7/16 inch, diametru inel 42.9 mm

În stoc
Articol: BF8HNJ Model: UCFL207-23

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€120.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17

Variante de produs

ProdusModelPreț
TIMKEN UCFL204-12 Rulment cu flanșă cu două șuruburi, diametru arbore 0.7500 inchi, diametru inel 31 mm | BF3UMW UCFL204-12€79.94
TIMKEN UCFL207-21 Rulment cu flanșă cu două șuruburi, diametru arbore 1.3125 inchi, diametru inel 42.9 mm | BF3UMX UCFL207-21-
RFQ
TIMKEN UCFL211-35 Rulment cu flanșă cu două șuruburi, diametru arbore 2 3/16 inchi, diametru inel 55.6 mm | BF3UMY UCFL211-35€220.98
TIMKEN UCFL201-8 Rulment cu flanșă cu două șuruburi, diametru arbore de 1/2 inch, diametru inel de 31 mm | BF3WHN UCFL201-8€73.17
TIMKEN UCFL205-16 Rulment cu flanșă cu două șuruburi, diametru arbore 1.0000 inch, diametru inel 34.1 mm | BF3WHP UCFL205-16€86.77
TIMKEN UCFL210-30 Rulment cu flanșă cu două șuruburi, diametru arbore 1 7/8 inch, diametru inel 51.6 mm | BF3WHQ UCFL210-30€176.27
TIMKEN UCFL207-20 Rulment cu flanșă cu două șuruburi, diametru arbore 1 1/4 inch, diametru inel 42.9 mm | BF3YUH UCFL207-20€120.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TIMKEN UCFL207-23 Rulment cu flanșă cu două șuruburi, diametru arbore 1 7/16 inch, diametru inel 42.9 mm
€120.85 /unitate