TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T Hex Cap Screw, Grade 5, 3/4-10 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AE2MQY 4YJD6

TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2 inchi, 100 buc.

În stoc
Articol: AE2MQY Model: HCI507502000USA-100TCrucea Ref: 4YJD6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€289.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap2"
MaterialOţel
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.18
Înălțimea navei (cm)15.56
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.62
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TITAN FASTENERS HCI507502000USA-100T șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2 inchi, 100 buc.
€289.96 /ambalaj