TITAN FASTENERS

Din 1963, Titan produce șuruburi, piulițe și șaibe pentru industria auto, construcții și aerospațială. Cu sediul central în Nashville, SUA, marca produce sortimente de piulițe, piulițe, șuruburi, șuruburi cu cap hexagonal și accesorii. Citeste mai mult

Filtru

Elemente de fixare

Despre TITAN FASTENERS

Catalogul extins al mărcii include sortimente de piulițe, șuruburi cu cap hexagonal, piulițe hexagonale, ancore pentru perete și plăci de perete. Titan sortimente de nuci din otel au finisaj placat cu zinc/crom pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste produse de fixare Titan sunt disponibile în variante de gradul 2 / 5 / 8 conform cerințelor utilizatorului. Al brandului dispozitive de fixare oferă finisaj placat cu zinc pentru rezistență la coroziune și duritate Rockwell C24-C32 pentru rigiditate structurală. Sunt realizate din oțel și sunt măsurate în sistemul imperial.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste produse de prindere Titan au dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum strâng elementele de fixare Titan?

  • Identificați tipul de fixare.
  • Alegeți instrumentul potrivit.
  • Introduceți instrumentul în siguranță.
  • Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge.
  • Verificați etanșeitatea corectă.

Face Raptor Supplies oferiți ancore Titan pentru fixarea obiectelor pe pereți?

Da, clienții care caută ancore pentru a ține obiecte pe pereți/tablii pot opta pentru Titan ancore de perete și placă de perete. Aceste produse Titan au o lungime de 1 inch și au o construcție din plastic pentru durabilitate și flexibilitate în timp ce se introduc în interiorul suprafețelor aspre. Aceste ancore conice sunt adaptabile cu șuruburi Titan de 10 și 12.

Care este diferența dintre șuruburile cu cap hexagonal și șuruburile cu cap de uz general?

Șuruburile cu cap hexagonal au un cap cu șase laturi, permițând o mai bună aplicare a cuplului, făcându-le ideale pentru aplicații cu cuplu ridicat în industrii precum construcții și mașini. Șuruburile cu cap de uz general au capete mai simple, făcându-le versatile pentru sarcinile de zi cu zi în proiecte de asamblare de mobilier și bricolaj, unde cuplul precis este mai puțin critic.

Produse exclusive pentru marcă