Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TITAN HD PRCFD255A Condensator de funcționare a motorului 25/5 Mfd 440v rotund | AF7BQR 20UD69

TITAN HD PRCFD255A Condensator de funcționare a motorului 25/5 Mfd 440v rotund

În stoc
Articol: AF7BQR Model: PRCFD255ACrucea Ref: 20UD69
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
€33.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator cu motor dual
Înălțimea carcasei3-27/32 "
Cauza MaterialAluminiu
Materialul de acoperireOţel
Diametru2"
Baza EIA ULA
Hz50/60
Evaluarea microfaradului25/5
Inălțime totală4 11 / 32 "
Lățimea totală2"
ModelaRundă
Temp. Gamă-40 grade până la 70 grade C
Tipul terminaluluiConectare rapidă masculină de 1/4 "
Voltaj440 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8532300090

Detalii produs:

    • Forma generală (rotundă)

Variante de produs

ProdusModelDiametruInălțime totalăLățimea totalăModelaPreț
TITAN HD POCFD255A Condensator de funcționare a motorului 25/5 Mfd 440v Oval | AF7BPR 20UD46 POCFD255A-3 13 / 32 "2.75 "Oval€43.14
TITAN HD POCFD305A Condensator de funcționare a motorului 30/5 Mfd 440v Oval | AF7BPT 20UD47 POCFD305A-3 13 / 32 "2.75 "Oval€53.53
TITAN HD POCFD355A Condensator de funcționare a motorului 35/5 Mfd 440v Oval | AF7BPU 20UD48 POCFD355A-3 13 / 32 "2.75 "Oval€53.53
TITAN HD POCFD405A Condensator de funcționare a motorului 40/5 Mfd 440v Oval | AF7BPV 20UD49 POCFD405A-4 13 / 32 "2.75 "Oval€54.67
TITAN HD POCFD455A Condensator de funcționare a motorului 45/5 Mfd 440v Oval | AF7BPW 20UD50 POCFD455A-4 13 / 32 "2.75 "Oval€56.47
TITAN HD POCFD805A Condensator de funcționare a motorului 80/5 Mfd 440v Oval | AF7BPX 20UD51 POCFD805A-5.25 "3 35 / 64 "Oval€97.05
TITAN HD PRCFD205A Condensator de funcționare a motorului 20/5 Mfd 440v rotund | AF7BQQ 20UD68 PRCFD205A2"3 13 / 32 "2"Rundă€60.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TITAN HD PRCFD255A Condensator de funcționare a motorului 25/5 Mfd 440v rotund
€33.67 /unitate