TJERNLUND VH1-6 Hota de aerisire la temperatura ridicata 6 in | AE9NAK 6KXZ2

TJERNLUND VH1-6 Hota de ventilație la temperatură ridicată 6 in

În stoc
Articol: AE9NAK Model: VH1-6Crucea Ref: 6KXZ2

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€333.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHota de aerisire pentru temperaturi ridicate
Înălțimea capacului (în.)12
Lățimea capacului (inch)10
Se potrivește cu dimensiunea canalului (inch).6
Material5052 Aluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2185
Înălțimea navei (cm)53.85
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiuni brute (8-1 / 2 x 8-1 / 2)

Variante de produs

ProdusModelLățimea capacului (inch)Preț
TJERNLUND VH1-8 Hota de aerisire temperatura ridicata 8 in | AE9NAL 6KXZ3 VH1-820€693.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND VH1-6 Hota de ventilație la temperatură ridicată 6 in
€333.27 /unitate