TMI 999-00229 Ușă cu bandă 8 x 4 picioare PVC transparent | AC8BMP 39J460

TMI 999-00229 Ușă cu bandă 8 x 4 picioare PVC transparent

În stoc
Element: AC8BMP Model: 999-00229Crucea Ref: 39J460

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€388.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă industrială cu bandă din PVC
% Suprapune50
Material hardware de montareGalvanizat
Numărul de benzi8
Înălțimea de deschidere8ft
Lățimea de deschidere4ft
Culoarea benziiclar
Lungimea benzii98 "
Material pentru benziPVC
Grosimea benzii0.08 "
Tip bandăSmooth
Lățimea benzii8"
Temp. Gamă-20 până la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.48
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3925200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. Gamă% SuprapuneArticolNumărul de benziÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereGrosimea benziiLățimea benziiPreț
TMI 999-00212 Ușă cu bandă 7 x 3 picioare PVC transparent | AC8BLW 39J443 999-002120 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC97ft3ft0.06 "6"€308.65
TMI 999-00213 Ușă cu bandă 7 x 4 picioare PVC transparent | AC8BLX 39J444 999-002130 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC127ft4ft0.06 "6"€382.83
TMI 999-00214 Ușă cu bandă 7 x 5 picioare PVC transparent | AC8BLY 39J445 999-002140 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC157ft5ft0.06 "6"€453.30
TMI 999-00215 Ușă cu bandă 7 x 6 picioare PVC transparent | AC8BLZ 39J446 999-002150 la 150 grade F67Ușă industrială cu bandă din PVC187ft6ft0.06 "6"€528.67
TMI 999-00216 Ușă cu bandă 14 x 12 picioare PVC transparent | AC8BMA 39J447 999-002160 la 150 grade F50Ușă industrială cu bandă din PVC1214ft12ft0.16 "16 "€2,331.13
RFQ
TMI 999-00217 Ușă cu bandă 14 x 14 picioare PVC transparent | AC8BMB 39J448 999-002170 la 150 grade F50Ușă industrială cu bandă din PVC1414ft14ft0.16 "16 "€2,676.16
RFQ
TMI 999-00218 Ușă cu bandă 16 x 14 picioare PVC transparent | AC8BMC 39J449 999-002180 la 150 grade F50Ușă industrială cu bandă din PVC1416ft14ft0.16 "16 "€3,137.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TMI 999-00229 Ușă cu bandă 8 x 4 picioare PVC transparent
€388.76 /unitate