Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK EJWT Procent Timer Spdt 120/240v Nema 4x | AA2GCW 10G855

TORK EJWT Procent Timer Spdt 120/240v Nema 4x

În stoc
Element: AA2GCW Model: EJWTCrucea Ref: 10G855

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€756.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCronometru procentual de ciclu
amperiNU: 20A, NC: 10A
Formular de contactSPDT
Tip de contactSPDT
Adâncime4"
Carcasă MaterialNemetalic
Tip de carcasăNEMA 4X interior
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Tensiune de intrare120/240
Lungime4.5 "
Max. Setarea timpului24 ore
Min. Setarea timpului15 sec.
MontareMontaj de suprafață
NEMA Rating-ul4X
Număr de poli1
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.46
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK EJWT Procent Timer Spdt 120/240v Nema 4x
€756.50 /unitate