TORNADO 94236 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 20 Galon 120v | AF7MCY 21YG59

TORNADO 94236 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 20 galoane 120 V

În stoc
Element: AF7MCY Model: 94236Crucea Ref: 21YG59

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,502.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVid umed / uscat
Flux de aerCfm 114
amperi10
Durata medie de viață a pensulei750 ore
CastersDa
ScurgeNu
Capacitate uscată20 gal.
Tip filtruPânză
Înălţime38 "
Furtun Dia.1.5 "
Lungimea furtunului10ft
Hz50/60
Lungime22 "
Numărul de etape ale motorului2
Vârf de HP1.6
Lungimea cablului de alimentare30ft
Presiunea statică90 "
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Dimensiunea rezervorului20 gal.
Voltaj120
Garanție2 ani
Watts1200
Capacitate umedă15 gal.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.1
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8479892000

Variante de produs

ProdusModelScurgeÎnălţimeLungimeMaterialul rezervoruluiDimensiunea rezervoruluiLăţimePreț
TORNADO 94230 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 17 galoane 120v | AB6MGM 21YG58 94230Da36 "24 "polietilenă17 gal.18 "€1,263.49
TORNADO 94234 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 10 galoane 120v | AF7MCW 21YG56 94234Nu28 "19 "polietilenă10 gal.16 "€1,020.88
TORNADO 94232 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 15 galoane 120v | AF7MCX 21YG57 94232Nu37 "28 "Oţel inoxidabil15 gal.21 "€1,249.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORNADO 94236 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 20 galoane 120 V
€1,502.12 /unitate