TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo Air Vacuum 160 Cfm | AG6DJV 35PG49

TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo Air Vacuum 160 Cfm

În stoc
Post: AG6DJV Model: 98694Crucea Ref: 35PG49

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,439.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAspirator de aer Jumbo dual umed intern
Flux de aerCfm 160
Admisie0.75 "
Cerințe de aerCfm 90
Tip filtruIntern
Acoperire orizontală50 ft.
Compresor de aer minim25 HP
Nivelul sunetului85 dBA
Ridicarea statică a apei242 "
Materialul rezervoruluiTambur vândut separat
Capacitatea rezervorului de vid55 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8479892000

Detalii produs:

    • Dia furtun de vid. (2 ")
    • Lungimea furtunului de vid (15 ft.)
    • Ridicare verticală (25 ft.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo Air Vacuum 160 Cfm
€3,439.34 /unitate