Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 10D445 Pensula de vopsea 1 inch 7-3/4 inch | AA2CAT

TOUGH GUY 10D445 Pensula de vopsea 1 inch 7-3/4 inch

În stoc
Element: AA2CAT Model: 10D445

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€6.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei1.75 "
Material periePoliester
Material ferulaOţel
Manipulați culoareaAlb
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală7.75 "
Tip vopseaToate vopselele din latex și ulei
Mărimea1"
StilCercei plate
Grosime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9603404060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaGrosimePreț
TOUGH GUY 10D446 Pensula de vopsea 2 inch 7-3/4 inch | AA2CAU 10D4467.75 "2"3 / 8 "€8.63
TOUGH GUY 10D447 Pensula de vopsea 2-1/2 inch 8 inch | AA2CAV 10D4478"2.5 "1 / 2 "€13.71
TOUGH GUY 10D448 Pensula de vopsea 3 inch 8 inch | AA2CAW 10D4488"3"1 / 2 "€9.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 10D445 Pensula de vopsea 1 inch 7-3/4 inch
€6.36 /unitate