Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1VAB7 Mătură de porumb 56 inch Lungime totală 17 in. Trim L | AB3RUN

TOUGH GUY 1VAB7 Mătură de porumb 56 inch Lungime totală 17 in. Trim L

În stoc
Element: AB3RUN Model: 1VAB7
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
€27.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătura de porumb
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiBronza
Material pentru brâu100% fibra de porumb
Gradul măturiiDe serviciu mediu
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaBronza
Mâner Dia.7 / 8 "
mâner Lungime38 "
Manipulați materialulLemn
Lungime totală56 "
Mătură fața11 "
Lungime tăiere17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)143.51
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9603106000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1VAB7 Mătură de porumb 56 inch Lungime totală 17 in. Trim L
€27.53 /unitate