Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 2KVE3 perie bobină frigider 28 in | AC2KEQ

TOUGH GUY Perie bobină frigider 2KVE3 28 in

În stoc
Element: AC2KEQ Model: 2KVE3
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
€17.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie frigorifică
Culoarea păruluiAlb
Perie Dia.3/4 x 1-1/2"
Lungimea periei12 "
Tip de umplereSintetic
Mâner Dia.5/8 în.
mâner Lungime15 "
Tip mânerDe lemn
Lungime totală28 "
TipSpirală unică / tijă unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea perieimâner LungimeTip mânerLungime totalăPreț
TOUGH GUY 2FCD7 Perie pentru cuptor sau frigider Lungime totală 30 in | AB9UMJ 2FCD73/4 x 1-1/2"4.5 "Sârmă din lemn și răsucite30 "€24.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY Perie bobină frigider 2KVE3 28 in
€17.32 /unitate