Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 2XTD7 Perii pentru cuptor cu hdle lungi Ss/ss | AC3ZFB

TOUGH GUY 2XTD7 Perii pentru cuptor cu hdle lungi inox/inoxidabil

În stoc
Articol: AC3ZFB Model: 2XTD7
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
€22.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cuptor
Culoarea păruluiNegru
Perie Dia.1/2 x 1 "
Lungimea periei7"
Tip de umplerePeri naturali
Mâner Dia.1/5 în.
mâner Lungime23 "
Tip mânerSârmă din lemn și răsucite
Lungime totală30 "
TipSpirală unică / tijă unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)76.45
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Tip de umpleremâner LungimeTip mânerLungime totalăPreț
TOUGH GUY 2FCD5 Mâner perie pentru cuptor L 34 1/2 Lungime totală 42 in | AB9UMG 2FCD51 - 2 "Peri naturali34.5 "Sârmă galvanizată42 "€24.85
TOUGH GUY 2FCD8 Perie pentru cuptor cu peri negri Lungime totală 48 in | AB9UMK 2FCD82-1/8 "Tampico4.5 "De lemn48 "€24.60
TOUGH GUY 2FCE5 Perie cuptor cu peri naturali Lungime totală 36 in | AB9UMR 2FCE51/2 x 1 "Peri naturali4.5 "De lemn36 "€23.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 2XTD7 Perii pentru cuptor cu hdle lungi inox/inoxidabil
€22.47 /unitate