Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 31DL06 Saci de gunoi 44 galoane 3.0 mil PK25 | AG2BJK

TOUGH GUY 31DL06 Saci de gunoi 44 galoane 3.0 mil PK25

În stoc
Articol: AG2BJK Model: 31DL06
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
€66.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeanta de izolare a spitalului
Pungi pe rola / pachet5/5
Capacitate44 gal.
CuloriRoșu
Înălţime50 "
Lungime50 "
MaterialLLDPE
Max. Sarcină120 lb.
Configurarea pachetuluiRola fără cor
PecetluiStea
Evaluarea puteriiAntreprenor
Grosime3mil.
Lăţime37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.455
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS3923210095

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea puteriiPungi pe rola / pachetCapacitateGrosimeLăţimeCuloriÎnălţimeLungimePkg. Cant.Preț
TOUGH GUY 31DK87 Saci de gunoi 10 galoane 12 microni PK1000 | AG2BHR 31DK87Mediu50/2010 gal.12 microni24 "Roșu24 "24 "1000€133.04
TOUGH GUY 31DK88 Saci de gunoi 33 galoane 14 microni PK250 | AG2BHT 31DK88Greu25/1033 gal.14 microni33 "Roșu40 "40 "250€122.33
TOUGH GUY 31DK89 Saci de gunoi 33 galoane 16 microni PK250 | AG2BHU 31DK89Greu25/1033 gal.16 microni33 "Albastru40 "40 "250€122.33
TOUGH GUY 31DK91 Saci de gunoi 44 galoane 16 microni PK200 | AG2BHV 31DK91Greu25/844 gal.16 microni37 "Galben50 "50 "200€135.77
TOUGH GUY 31DK92 Saci de gunoi 45 galoane 16 microni PK200 | AG2BHW 31DK92Greu25/845 gal.16 microni40 "Roșu48 "48 "200€140.97
TOUGH GUY 31DK93 Saci de gunoi 10 galoane 1.2 mil PK250 | AG2BHX 31DK93Super greoi25/1010 gal.1.2mil.24 "Roșu24 "24 "250€74.84
TOUGH GUY 31DK94 Saci de gunoi 15 galoane 1.3 mil PK200 | AG2BHY 31DK94Super greoi25/815 gal.1.3mil.24 "Roșu33 "33 "200€141.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 31DL06 Saci de gunoi 44 galoane 3.0 mil PK25
€66.73 /ambalaj